Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf - 1
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf

ISO 15977, Flachrundkopf, Alu/Stahl

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt
  • Normen: ISO 15977
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 73 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Klemmbereich min./max. Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
514156022
6,0 mm 22,0 mm 13.0-17.0 mm 12 mm
514156026
6,0 mm 26,0 mm 17.0-20.0 mm 12 mm
514156410
6,4 mm 10,0 mm 2.0-5.0 mm 13 mm
250 St.
514156412
6,4 mm 12,0 mm 3.0-6.0 mm 13 mm
514156415
6,4 mm 15,0 mm 6.0-9.0 mm 13 mm
514156418
6,4 mm 18,0 mm 9.0-13.0 mm 13 mm
514156422
6,4 mm 22,0 mm 13.0-16.0 mm 13 mm
514156426
6,4 mm 26,0 mm 16.0-20.0 mm 13 mm
514156430
6,4 mm 30,0 mm 18.0-23.0 mm 13 mm
250 St.
514153212
3,2 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
514153216
3,2 mm 16 mm 11.0-13.0 mm 6,5 mm
514154818
4,8 mm 18 mm 12-14 mm 9,5 mm
514156030
6,0 mm 30 mm 20-24 mm 12 mm
51415244
2,4 mm 4,0 mm 0.5-2.0 mm 5 mm
1000 St.
51415246
2,4 mm 6,0 mm 2.0-4.0 mm 5 mm
51415248
2,4 mm 8,0 mm 4.0-6.0 mm 5 mm
514152410
2,4 mm 10,0 mm 6.0-8.0 mm 5 mm
51415304
3,0 mm 4,0 mm 0.5-1.5 mm 6,5 mm
51415306
3,0 mm 6,0 mm 1.5-3.5 mm 6,5 mm
51415308
3,0 mm 8,0 mm 3.5-5.0 mm 6,5 mm
51415310
3,0 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
51415312
3,0 mm 12 mm 7.0-9.0 mm 6,5 mm
51415314
3,0 mm 14 mm 9.0-11.0 mm 6,5 mm
51415316
3,0 mm 16 mm 11.0-13.0 mm 6,5 mm
51415324
3,2 mm 4 mm 0.5-1.5 mm 6,5 mm
51415326
3,2 mm 6 mm 1.5-3.5 mm 6,5 mm
51415328
3,2 mm 8 mm 3.5-5.0 mm 6,5 mm
514153210
3,2 mm 10 mm 5.0-7.0 mm 6,5 mm
514153214
3,2 mm 14 mm 9.0-11.0 mm 6,5 mm
514153218
3,2 mm 18 mm 13.0-15.0 mm 6,5 mm
514153220
3,2 mm 20 mm 15.0-17.0 mm 6,5 mm
51415406
4,0 mm 6 mm 1.5-3.0 mm 8 mm
51415408
4,0 mm 8 mm 3.0-5.0 mm 8 mm
514154010
4,0 mm 10 mm 5.0-6.5 mm 8 mm
514154012
4,0 mm 12 mm 6.5-8.5 mm 8 mm
514154014
4,0 mm 14 mm 8.5-10.5 mm 8 mm
514154016
4,0 mm 16 mm 10.5-12.5 mm 8 mm
514154018
4,0 mm 18 mm 12.5-14.5 mm 8 mm
514154020
4,0 mm 20 mm 14.5-16.5 mm 8 mm
514154023
4,0 mm 23 mm 16.5-19.0 mm 8 mm
500 St.
514154025
4,0 mm 25 mm 19.0-21.0 mm 8 mm
500 St.
51415486
4,8 mm 6,0 mm 1.5-2.5 mm 9,5 mm
51415488
4,8 mm 8,0 mm 2.5-4.0 mm 9,5 mm
514154810
4,8 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
514154812
4,8 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
514154814
4,8 mm 14,0 mm 8.0-10.0 mm 9,5 mm
514154816
4,8 mm 16,0 mm 10.0-12.0 mm 9,5 mm
514154820
4,8 mm 20,0 mm 14.0-16.0 mm 9,5 mm
514154822
4,8 mm 22,0 mm 16.0-18.0 mm 9,5 mm
514154825
4,8 mm 25,0 mm 18.0-20.0 mm 9,5 mm
514154828
4,8 mm 28,0 mm 20.0-23.0 mm 9,5 mm
514154830
4,8 mm 30,0 mm 23.0-25.0 mm 9,5 mm
514154835
4,8 mm 35,0 mm 25.0-30.0 mm 9,5 mm
514154840
4,8 mm 40,0 mm 30.0-35.0 mm 9,5 mm
250 St.
51415506
5,0 mm 6,0 mm 1.5-2.5 mm 9,5 mm
51415508
5,0 mm 8,0 mm 2.5-4.0 mm 9,5 mm
514155010
5,0 mm 10 mm 4.0-6.0 mm 9,5 mm
514155012
5,0 mm 12 mm 6.0-8.0 mm 9,5 mm
514155014
5,0 mm 14,0 mm 8.0-10.0 mm 9,5 mm
514155016
5,0 mm 16,0 mm 10.0-12.0 mm 9,5 mm
514155018
5,0 mm 18,0 mm 12.0-14.0 mm 9,5 mm
250 St.
514155021
5,0 mm 21,0 mm 14.0-17.0 mm 9,5 mm
514155025
5,0 mm 25,0 mm 17.0-20.0 mm 9,5 mm
514155027
5,0 mm 27,0 mm 20.0-23.0 mm 9,5 mm
514155030
5,0 mm 30,0 mm 23.0-25.0 mm 9,5 mm
514155035
5,0 mm 35,0 mm 25.0-30.0 mm 9,5 mm
514155040
5,0 mm 40,0 mm 30.0-35.0 mm 9,5 mm
51415608
6,0 mm 8,0 mm 2.0-3.0 mm 12 mm
514156010
6,0 mm 10,0 mm 3.0-5.0 mm 12 mm
514156012
6,0 mm 12,0 mm 5.0-7.0 mm 12 mm
514156014
6,0 mm 14,0 mm 7.0-9.0 mm 12 mm
514156016
6,0 mm 16,0 mm 9.0-11.0 mm 12 mm
514156018
6,0 mm 18,0 mm 11.0-13.0 mm 12 mm
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
Hülse: Aluminium AlMg 2,5; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
LeistungsnachweisZug- und Scherkräfte nach ISO 15977 Klasse L