Handkreissäge HKS 55 Combi
Handkreissäge HKS 55 Combi - 1
Handkreissäge HKS 55 Combi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handkreissäge HKS 55 Combi

Sehr handliche Handkreissäge mit Tauchfunktion für universellen Einsatz.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1200 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 2000-5200 U/min(rpm)
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Sägeblattdurchmesser max.: 160 mm
  • Gehrungswinkel min./max.: 0-45 Grad
  • Schnitttiefe bei 90 Grad max.: 55 mm
  • Schnitttiefe bei 45 Grad max.: 40 mm
  • Maschinengewicht: 3,7 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07021570
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1200 W
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
Als Tauchsäge einsetzbar


Es können auch Anwendungen ausgeführt werden die bisher nur mit speziellen Tauchsägen möglich waren.



Sehr handlich und leicht durch Magnesiumdruckguss


Das geringe Gewicht erhöht den Arbeitskomfort und vermindert den Kraftaufwand beim Arbeiten.



Regelung der Leerlaufdrehzahl


Durch Drehzahlstellrad mit Konstantelektronik können unterschiedliche Werkstoffe gesägt werden.



Schneller Sägeblattwechsel


dank Spindelarretierung mit Einrastfunktion.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.