2-Wege-Ausblaspistole
2-Wege-Ausblaspistole - 1
2-Wege-Ausblaspistole - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2-Wege-Ausblaspistole

Mit Regelknopf zum stufenlosen Einstellen des Luftstroms.

  • Ausführung: 2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar
  • Rohrlänge: 120 mm
  • Luftverbrauch: 330 l/min
  • Düsen Bohrungsdurchmesser: 2,5 mm
  • Betriebsdruck max.: 6.3 bar
  • Werkstoff: Aluminium
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
Art.-Nr. Ausführung Rohrlänge Luftverbrauch Düsen Bohrungsdurch... Anzahl VE
Preis/VE
071492 02
2-fach, 2-teilig, Gerade, Verstellbar 120 mm 330 l/min 2,5 mm
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
Schutz von empfindlichen Werkstücken


Kratzfeste Düsenspitze verhindert Beschädigungen



Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich


Inklusive langer Zusatzdüse



Rutschfester Halt


Gummierter ergonomischer Softgriff, wirkt zudem kälteisolierend.



2-Wege Lufteinlass


Der mitgelieferte Stecknippel für die Luftzufuhr kann wahlweise oben oder unten angebracht werden.