Fliesen-Wascheimer-System
Fliesen-Wascheimer-System - 1
Fliesen-Wascheimer-System - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesen-Wascheimer-System

Zum effektiven Vor- und Sauberwaschen frisch verfugter Fliesenflächen, 23 Liter

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Schwarz
  • Inhalt: 23 l
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Inhalt Anzahl VE
Preis/VE
0695942015
PP - Polypropylen Schwarz 23 l
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
Optimales Reinigungsergebnis sowie hohe Arbeits- und Zeitersparnis


Durch 3 in ihrer Höhe abgestimmte Lamellenwaschwalzen mit stabilen Metallachsen



Zielgerechtes rechts/links Entleeren des Eimerinhaltes


Durch 2 kopfseitig parallel angebrachte Ausguss-Mulden



Schnelle Reinigung des Eimers


Mit einer handelsüblichen Spachtel durch eine mittig angeordnete, und in Längsrichtung verlaufende, Schmutzauffangmulde (60 mm Breite) im Eimer-Innenboden.



Reibebrett mit Hydro-Rasterschwamm und ergonomischem 2-Komponenten Softgriff inkl. Daumendruckpunkt


  • Definiert geführte Wasserableitung an der Reibebrett-Oberplatte

  • Arbeiten auch an schwer zugänglichen Arbeitsbereichen möglich (unter Radiatoren, Rohrleitungen etc.) durch den rückversetzten Handgriff am Reibebrett