Türschließer STS 370 mit Scherengestänge
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 1
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 2
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 3
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 4
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 5
Türschließer STS 370 mit Scherengestänge - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türschließer STS 370 mit Scherengestänge

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türbreite min./max.: 735-1250 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montagevariante: Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte
  • Werkstoff: Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 35-120 mm
  • Türschließergröße min./max.: 1-5
  • Schließgeschwindigkeit: Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
  • Öffnungsdämpfung: Konstant ab 70° nicht einstellbar
  • Endschlag: Stufenlos einstellbar über Ventil 7° - 0°
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 40 °C
  • Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040: Nein
  • DIN: 1154
  • EN-Norm: 1154:1996 + A1:2002
  • EG Konformitätserklärung (CE): Ja
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Bauprodukt: Ja
  • Lieferumfang: 1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1x Montageplatte, 1 x Scherengestänge, 1 x Befestigungsmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Glanzgrad Einsatzbereich Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0688001371
Weißaluminium, Edelstahl matt Matt Objektbereich, Privatbereich Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
1 St.
0688001372
Verkehrsweiß Objektbereich, Privatbereich Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
1 St.
0688001373
Sepiabraun Objektbereich, Privatbereich Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
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
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.



Zusätzlicher Schutz


Das Abedeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.



Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe


Schlankes Design



Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite


  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden

  • Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar über Ventil 180°-0° (Bandseite Normalmontage) oder 170°-0° (Bandgegenseite Kopfmontage)

  • Somit wird der Widerstand der Schlossfalle am Schließblech leichter überwunden
Hinweis

Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.


Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.



Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Feststellung, oder eines Sturzfutterwinkel nicht zulässig.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten