Tischbein-Set
Tischbein-Set - 1
Tischbein-Set - 2
Tischbein-Set - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein-Set

Höhe 705 mm - 735 mm

  • Durchmesser: 60 mm
  • Höhe min./max.: 705-735 mm
  • Höhenverstellung: + 30 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Lieferumfang: 4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0683360060
Edelstahl Gebürstet Matt
1 St.
0683360054
Stahl Pulverbeschichtet
1 St.
0683360061
Stahl Gebürstet
1 St.
0683360062
Stahl Grundiert
1 St.
0683360050
Stahl/Aluminium Verchromt Poliert
1 St.
0683360052
Stahl/Aluminium Lackiert Glänzend
1 St.
0683360056
Stahl Pulverbeschichtet
1 St.
0683360079
Stahl Pulverbeschichtet
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
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden



Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen


Hochwertige Oberfläche

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.