Lochplatte

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochplatte

Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse

  • Stärke: 2 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Zulassung: EN 14545:2009-02
  • Zugfestigkeit Rm min.: 295 N/mm²
  • Bruchdehnung A80 min.: 22 %
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite Anzahl Löcher Gewicht Stärke Anzahl VE
Preis/VE
0681040120
120 x 40 mm 9 Stck 73 g 2 mm
100 St.
0681060120
120 x 60 mm 15 Stck 111 g 2 mm
50 St.
0681060140
140 x 60 mm 18 Stck 113 g 2 mm
50 St.
0681120200
200 x 120 mm 55 Stck 354 g 2 mm
25 St.
0681120240
240 x 120 mm 66 Stck 426 g 2 mm
25 St.
0681120300
300 x 120 mm 83 Stck 522 g 2 mm
25 St.
0681060161
160 x 60 mm 20 Stck 125 g 2 mm
50 St.
0681060200
200 x 60 mm 25 Stck 177 g 2 mm
50 St.
0681080140
140 x 100 mm 32 Stck 240 g 2 mm
25 St.
0681080200
200 x 80 mm 35 Stck 268 g 2 mm
25 St.
0681080240
240 x 80 mm 42 Stck 255 g 2 mm
25 St.
0681100200
200 x 100 mm 45 Stck 310 g 2 mm
0681100240
240 x 100 mm 54 Stck 298 g 2 mm
25 St.
0681100300
300 x 100 mm 68 Stck 444 g 2 mm
25 St.
0681060240
240 x 60 mm 30 Stck 214 g 2 mm
50 St.
0681080300
300 x 80 mm 53 Stck 197 g 2 mm
25 St.
0681040160
160 x 40 mm 12 Stck 93 g 2 mm
100 St.
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
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 22%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.



Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.



Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten.



Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>