Schlossriegel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlossriegel

Gerade, gekröpft und abschließbar

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Grundplattenl... Grundplattenb... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688401838
Gerade, Mit Schlaufe 140 mm 56 mm Stahl
10 St.
0688401840
Gerade, Mit Schlaufe 160 mm 65 mm Stahl
5 St.
0688401842
Gerade, Mit Schlaufe 180 mm 65 mm Stahl
5 St.
0688401854
Gekröpft, Mit Schließblech 100 mm 50 mm Stahl
5 St.
0688401856
Gekröpft, Mit Schließblech 120 mm 56 mm Stahl
5 St.
0688401834
Gerade, Mit Schlaufe 100 mm 50 mm Stahl
10 St.
0688401836
Gerade, Mit Schlaufe 120 mm 56 mm Stahl
10 St.
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
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!