ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS-/EBS-Reparaturstecker Easy 24 V

Für Bremssysteme

  • Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 mm
  • Kontaktausführung: Schraubkontakt
  • Ausführung: Lamellenkappe
  • Werkstoff Kontakte: Kupfer-Legierung
  • ISO: 7638
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
Art.-Nr. Geeignet für Kabeldurchmesser Kontaktausfüh... Ausführung Werkstoff Kontakte Anzahl VE
Preis/VE
0510950119
16 mm Schraubkontakt Lamellenkappe Kupfer-Legierung
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
Schnelle und einfache Montage


Kontakte mit Schraubanschluss für einfaches Befestigen und Lösen



Keine Verwechslungsgefahr


Durch Kennzeichnung mit genormten Kabelfarben ist keine zusätzliche Anleitung notwendig



Kontakteinsatz als komplettes Bauteil


  • Kein Verlust einzelner Kontakte

  • Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug
Hinweis

Die Anforderungen nach ADR verlangen die Verwendung von Aderendhülsen bei Schraubkontakten.

Leistungsnachweis

ADR-Zulassung, TÜV-geprüft, nach ISO 7638