Führungsschiene

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Führungsschiene

Für Rolladensystem Vertikal-Montagebox

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Korpushöhe min. Korpushöhe max. Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0684903102
Silberfarben 1000 mm 1500 mm Aluminium
1 St.
0684903114
Edelstahl F9 1000 mm 1500 mm Aluminium
1 St.
0684903117
Edelstahl F9 600 mm 1000 mm Aluminium
1 St.
0684903118
Edelstahl F9 1000 mm 1500 mm Aluminium
1 St.
0684903101
Silberfarben 600 mm 1000 mm Aluminium
1 St.
0684903105
Silberfarben 600 mm 1000 mm Aluminium
1 St.
0684903106
Silberfarben 1000 mm 1500 mm Aluminium
1 St.
0684903113
Edelstahl F9 600 mm 1000 mm Aluminium
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
Einfache Montage auf die Stirnkanten der Korpusseitenwände


Nur aufstecken und anschrauben



Bei 19 mm Seitenstärke beträgt das Fugenbild 2,5 mm

Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!