Ablauf senkrecht Line
Ablauf senkrecht Line - 1
Ablauf senkrecht Line - 2
Ablauf senkrecht Line - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ablauf senkrecht Line

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

  • Werkstoff: ABS
  • Höhe: 105 mm
  • Außendurchmesser: 80 mm
  • Ablaufleistung: 0.72 l/s
  • Sperrwasserhöhe: 50 mm
  • Nennweite DN Abgang: DN 50
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
Art.-Nr. Werkstoff Höhe Außendurchmesser Ablaufleistung Anzahl VE
Preis/VE
5273320025
ABS 105 mm 80 mm 0.72 l/s
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
Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss


Reinigungsfreundlich