Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, runde Flügelform (deutsche Form)

DIN 315, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Werkstoff: Temperguss
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Form: Deutsche Form

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0342512
M12 32 mm 65 mm 23 mm
50 St.
0342516
M16 36 mm 73 mm 29 mm
20 St.
0342520
M20 45 mm 90 mm 35 mm
30 St.
0342510
M10 24 mm 51 mm 20 mm
100 St.
0342524
M24 55 mm 110 mm 44 mm
10 St.
0342506
M6 16 mm 33 mm 13 mm
500 St.
0342504
M4 9,5 mm 20 mm 8 mm
500 St.
0342505
M5 12 mm 26 mm 11 mm
500 St.
0342508
M8 19 mm 39 mm 16 mm
100 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung