Halter für Universal-Reinigungstücher
Halter für Universal-Reinigungstücher - 1
Halter für Universal-Reinigungstücher - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halter für Universal-Reinigungstücher

  • Typbezeichnung: UTH1
  • Breite: 285 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 285 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,43 kg
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Verkehrsrot RAL 3020
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
096380 839
UTH1 285 mm 100 mm 285 mm
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
Zur Montage an eine Fahrzeugeinrichtung



Aus pulverbeschichtetem Stahl



Inklusive Befestigungssatz