Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 1
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 2
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Schrumpftemperatur min./max.: 90 bis 200 °C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 135 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Wanddicke geschrumpft Anzahl VE
Preis/VE
0771750001
Schwarz 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750002
Schwarz 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750003
Schwarz 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750005
Schwarz 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750006
Schwarz 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750004
Schwarz 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750008
Schwarz 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750009
Schwarz 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750007
Schwarz 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750011
Blau 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750012
Blau 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750013
Blau 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750014
Blau 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750015
Blau 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750016
Blau 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750017
Blau 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750018
Blau 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750019
Blau 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750021
Rot 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750031
Gelb 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750041
Weiß 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750051
Grün, Gelb 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750061
Grün 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750071
Orange 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750022
Rot 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750032
Gelb 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750042
Weiß 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750052
Grün, Gelb 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750062
Grün 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750072
Orange 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750023
Rot 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750033
Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750043
Weiß 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750053
Grün, Gelb 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750063
Grün 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750073
Orange 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750024
Rot 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750034
Gelb 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750044
Weiß 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750054
Grün, Gelb 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750064
Grün 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750074
Orange 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750025
Rot 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750035
Gelb 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750045
Weiß 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750055
Grün, Gelb 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750065
Grün 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750075
Orange 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750026
Rot 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750036
Gelb 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750046
Weiß 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750056
Grün, Gelb 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750066
Grün 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750076
Orange 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750027
Rot 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750037
Gelb 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750047
Weiß 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750057
Grün, Gelb 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750067
Grün 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750077
Orange 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750028
Rot 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750038
Gelb 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750048
Weiß 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750058
Grün, Gelb 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750068
Grün 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750078
Orange 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750029
Rot 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750039
Gelb 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750049
Weiß 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750059
Grün, Gelb 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750069
Grün 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750079
Orange 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
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
  • Abrollbox: 175 x 165 x 35 mm

UL 224