Uni-Kleber Extra

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Uni-Kleber Extra

Kontaktklebstoff auf Neoprenbasis

  • Chemische Basis: Neopren auf Lösungsmittelbasis
  • Farbe: Bräunlich
  • Dichte: 0,86 g/cm³
  • Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max.: 200-300 g/m²
  • Auftragsmenge Bedingung: beidseitiger Auftrag
  • Pressdruck min./max.: 7-8 N/mm²
  • Ablüftzeit min.: 15 min
  • Ablüftzeit Bedingung: bei 20°C
  • Offene Zeit max.: 45 min
  • Offene Zeit Bedingung: bei 20°C
  • Endfestigkeit max.: 24 h
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 125 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Beständigkeit gegen: Alkohol, Verdünnte Säuren und Laugen, Wasser
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geruch/Duft Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0893100024
Lösemittelartig 4600 ml 4250 g Kanister
1 St.
0893100021
65.5 ml 58 g Tube
0893100023
Lösemittelartig 730 ml 650 g Dose
0893100022
185 ml 163 g Tube
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
Breites Haftspektrum


Nahezu alle Materialien können miteinander verbunden werden.



Gut streichbar


Lässt sich mit Pinsel und Zahnspachtel einfach auf die zu verklebende Fläche auftragen.



Alterungsbeständig


Langjährige Klebeverbindung gewährleistet.



Gute Elastizität


Gleicht Materialbewegungen aus.



Hohe Beständigkeit


Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser sowie Alkohol.



Silikonfrei

Hinweis

Nicht anwendbar auf Styropor, Weich-PVC, PVC-Folien, PE und PP. Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.