LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V
LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V - 2
LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V - 3
LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V - 4
LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte SLIM 24 V

Universal

  • Ausführung: Direkter Anbau
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl LED: 3 Stck
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Funktionen: Seitenmarkierungsleuchte
  • Leistung: 0.9 W
  • Länge: 65 mm
  • Breite: 18 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 67
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Anzahl LED Lichtfarbe Anzahl VE
Preis/VE
081242 469
Direkter Anbau LED 3 Stck Orange
2 St.
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
Extra flache, kleine Bauform


Besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet



Optimaler Schutz gegen Wassereintritt


Durch vergossenes Gehäuse



Lichtscheibe: Klar