Kreuzgriff Innengewinde Gestrahlt
Kreuzgriff Innengewinde Gestrahlt - 1
Kreuzgriff Innengewinde Gestrahlt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzgriff Innengewinde Gestrahlt

Edelstahl A2

  • Werkstoff Griff: Edelstahl A2, 1.4308
  • Oberfläche Griff: Blank
  • Form: E
  • Ausführung: Gestrahlt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Schaftdurchme... Kopfdurchmesser Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5099309006
M6 12 mm 32 mm 12 mm
1 St.
5099309008
M8 14 mm 40 mm 15 mm
1 St.
5099309010
M10 18 mm 50 mm 18 mm
1 St.
5099309012
M12 20 mm 63 mm 22 mm