Gipskartondübel W-GS Typ ZD
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 1
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 2
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 3
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 4
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 5
Gipskartondübel W-GS Typ ZD - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gipskartondübel W-GS Typ ZD

Aus Zinkdruckguss. Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4,5 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 6,5 mm
  • Mindestbauteildicke (d): 9,5 mm
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Achsabstand (a): 100 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Dübellänge (l) Werkstoff Erforderlicher Spanplattensc... Anzahl VE
Preis/VE
09032521
W-GS/ZD 33 mm Zinkdruckguss 4,5 mm
200 St.
09032531
W-GS/ZD-L 39 mm Zinkdruckguss 4,5 mm
200 St.
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
  • Hohe Zinkdruckguss-Qualität

  • Formschlüssige Befestigung

  • Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren.

  • Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.

  • Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund.

  • Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)

  • Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden.

  • Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden

  • Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden.

  • Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden

  • Empfehlung zum Einsatz des Typs Z/L für doppelt beplankte Platten