Schraubstopfen WP 700, für Rohrgewinde
Schraubstopfen WP 700, für Rohrgewinde - 1
Schraubstopfen WP 700, für Rohrgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubstopfen WP 700, für Rohrgewinde

Polyethylen, Gelb

  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen
  • Farbe: Gelb
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
0597370012
G1/2 26,4 mm 7,5 mm 7,8 mm
250 St.
0597370014
G1/4 20,5 mm 7,5 mm 7,8 mm
750 St.
0597370018
G1/8 16,6 mm 7,4 mm 8,5 mm
750 St.
0597370034
G3/4 26,5 mm 7,5 mm 8,5 mm
250 St.
0597370038
G3/8 20,5 mm 7,4 mm 8 mm
250 St.
0597370058
G5/8 28,6 mm 7,5 mm 8,3 mm
250 St.
0597370100
G1 38,3 mm 7,5 mm 8,2 mm
200 St.
0597370112
G1-1/2 53 mm 8,2 mm 10,9 mm
100 St.
0597370114
G1-1/4 53 mm 8,2 mm 13,8 mm
100 St.
0597370200
G2 66 mm 11 mm 12 mm
50 St.
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
  • Für Rohrgewinde nach ISO 228-1 & DIN EN 10226

  • Besonders geeignet für hydraulische Komponenten