Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron - 1
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron - 2
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron - 3
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron - 4
Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vulkanfiberscheibe 982C 3M Cubitron

Die einzelnen Cubitron II Keramikkörner gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet.

  • Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
  • Trägermaterial: Vulkanfiber
  • Werkstoff Schleifmittel: 3M Cubitron II Mineral-Keramikkorn
  • Klebstoffbasis: Vollkunstharz

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Empfohlene Drehzahl Anzahl VE
Preis/VE
5M382883
115 mm 36+ 13300 U/min(rpm)
25 St.
5M382887
125 mm 36+ 12000 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
5M460677
125 mm 60+ 12000 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
5M460685
125 mm 80+ 12000 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
5M460706
115 mm 80+ 12200 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
5M460710
115 mm 60+ 13300 U/min(rpm)
25 St.
5M460714
180 mm 36+
25 St.
5M464048
180 mm 80+ 12000 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
5M464049
180 mm 60+ 12000 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
25 St.
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
Hohe Abtragsleistung und Lebensdauer


Die Dreieckplättchen von Cubitron II bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche.



Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten


Signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess.



Hoher Arbeitskomfort


Benötigt weniger Druckaufwendung.



Neue Dimension der Oberflächengüte


Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig.



Hohe Abtragsraten


Besitzt eine selbst schärfende Wirkung.



Kühler Schliff