Werkstattreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattreiniger

Kraftvoller, umweltgerechter Reiniger im pH-neutralen Bereich mit extrem hoher Schmutzlösekraft für Fußböden, Maschinen und Anlagen.

  • Chemische Basis: Fettalkohole
  • Farbe: Grün
  • pH-Neutral: Ja
  • pH-Wert: 8,5
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Dichte Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0893124
5 l Fruchtig 1,035 g/cm³ Kanister
1 St.
08931241
20 l Zitrone 1,022 g/cm³ Kanister
1 St.
08931242
60 l Fruchtig Kunststofffass
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
Schmutz wird unterwandert


Öligfettiger Schmutz wird nicht emulgiert, sondern unterwandert und abgelöst.



Umweltfreundlich


  • Biologisch abbaubar > 95 %

  • Enthält keine organischen Lösemittel

  • Ohne Phosphat und Phosphatverbindungen

  • Keine Mobilisierung von Schwermetallen in Gewässern

  • Schnelltrennend im Abwasser nach Ö-Norm Test B 5105


Besonders hautfeundlich


pH-Wert: 8,5



AOX- und silikonfrei



Auf allen herkömmlichen Oberflächen anwendbar

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.