Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüfung von Anhängersteckern und Zugfahrzeug-Steckdosen
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
Überlastungsschutz
LED in der Mitte der Prüfbox zeigt an, ob die Prüfung durchgeführt werden kann oder ob eine Überlastung vorliegt
Betriebsspannung
12 Volt DC / 3 Volt DC
Lieferumfang
Nach ISO 1724, ISO 11446 und ISO 3732
Auch für Fahrzeuge mit CAN-Bus geeignet
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckdosen am Fahrzeug:
Die Prüfbox simuliert den Anhänger
Funktionskontrolle: LED (9(-) und 10(-)) müssen leuchten
Prüfbox ist mit 4,5 m Kabel ausgestattet, daher kann die Prüfung von einer Person durchgeführt werden
Prüfung von 7- und 13-poligen Steckern am Anhänger:
Die Prüfbox simuliert das Zugfahrzeug durch Batteriebetrieb (3-V-Knopfzelle)
Bei der Prüfung von 7-poligen Steckern muss der beiliegende Adapter benutzt werden