Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 1
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 2
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 3
Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafträndelung

Mit Senkkopf und Schafträndelung. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Senkkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Außendurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
094832004
M4 8,5 mm 5,9 mm 12,5 mm
0948320010
M10 14,5 mm 11,9 mm 21,0 mm
094832006
M6 11,5 mm 8,9 mm 15,5 mm
0948320012
M12 19 mm 15,9 mm 24,5 mm
100 St.
094832005
M5 9,5 mm 6,9 mm 13,5 mm
094832008
M8 13,5 mm 10,9 mm 18,5 mm
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
Chrom(VI)-frei: erfüllt die EU-Altautorichtlinie


  • Einnietmuttern kombinieren 2 Befestigungsarten: Blindnietverbindung und eine zusätzliche Schraubverbindung.

  • Dadurch besteht vor allem die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.


Vorteile der Schafträndelung:


  • Erhöhte Verdrehsicherung und Anzugsdrehmomente

  • Geeignet für die Befestigung aller Materialien besonders für Aluminium, Kunststoff , Fiberglas
HinweisBei den angegebenen Auszugswerte handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.