Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro - 1
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro - 2
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro - 3
Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckschrank-Drehbeschlag VS COR Wheel Pro

Für Oberschränke 3/4. Die Eckschranklösung mit deutlich besser nutzbarem Stauraum

  • Einbauhöhe min.: 609 mm
  • Seitentiefe: 600 mm
  • Werkstoff: Stahl / Holz
  • Oberfläche: Verchromt
  • Geeignet für: 600-er Schrank
  • Traglast: 24 kg
  • Radius Tablarboden: 240 mm
  • Durchmesser: 480 mm
  • Korpuseinsprung max.: 265 mm
  • Seitenstärke min.: 16 mm
  • Seitenstärke max.: 19 mm
  • Lieferumfang: 2 x Tablar mit Reling, 2 x langes Trägerprofil (Höhe 609), 2 x Traverse und Aushängesicherung
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
Art.-Nr. Einbauhöhe min. Seitentiefe Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683730058
609 mm 600 mm Stahl / Holz Verchromt
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
Die Böden werden durch eine quer durch den Korpus laufende Traverse gehalten


  • Mechanik ist praktisch unsichtbar

  • Im Standard Korpus einsetzbar

  • Stabilisiert den Korpus


Stabiler Rahmen Pulver beschichtet, weiß RAL 9010


  • Dauerhafter Schutz

  • Pflegeleicht


Holzboden mit umlaufender Reling aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt


Ansprechende Optik



Durchgehender Boden, Farbe weiß, Stärke 16 mm


  • Große Ablagefläche

  • Maximale Stauraumausnutzung im Eckschrank


Höhenflexible Bodenpositionierung unabhängig von Korpushöhe


  • Jederzeit im 40 mm Lochraster möglich

  • Beste Platzausnutzung

  • Nachträgliche Montage problemlos möglich


Tragkraft pro Boden 12 kg

Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!