Schweisser S3 Sicherheitsstiefel
Schweisser S3 Sicherheitsstiefel - 1
Schweisser S3 Sicherheitsstiefel - 2
Schweisser S3 Sicherheitsstiefel - 3
Schweisser S3 Sicherheitsstiefel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweisser S3 Sicherheitsstiefel

Robuster Stiefel mit hitzebeständiger Gummi-Laufsohle. Das schnell trocknende und atmungsaktive Textilfutter bietet ein erstklassiges Fußklima. Ideal für das Schweißen.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC, HRO
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022062038
38 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062039
39 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062040
40 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062041
41 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062042
42 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062043
43 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062044
44 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062045
45 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062046
46 Schwarz Leder S3
1 St.
M022062047
47 Schwarz Leder S3
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
  • Vollleder, Schnürsenkelabdeckung

  • Innenfutter aus Textil, herausnehmbare und antibakterielle Einlegesohle

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Quick-Steckverschluss mit Klettverschluss zum schnellen Entfernen im Notfall

  • Ca. 785 g/Schuh in Größe 42