Distanzleiste
Distanzleiste - 1
Distanzleiste - 2
Distanzleiste - 3
Distanzleiste - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzleiste

Die Distanzleiste dient als konstruktiver Holzschutz und verlängert die Lebensdauer der Terrasse

  • Länge: 345 mm
  • Breite: 18 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Werkstoff: PA 6 GF30 - Polyamid
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0907000100
345 mm 18 mm 8 mm PA 6 GF30 - Polyamid
50 St.
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
Schafft einen Abstand zwischen Terrassendiele und Unterkonstruktion


Minimiert das Abscheren der Schrauben



Gewährt eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen


Verhindert Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes



Befestigung mit ASSY A2 Panhead Schrauben, Vornummer 0153 ...