Flügel-Bohrschraube Tellersenkfräskopf mit AW-Antrieb pias®
Flügel-Bohrschraube Tellersenkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Flügel-Bohrschraube Tellersenkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Flügel-Bohrschraube Tellersenkfräskopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügel-Bohrschraube Tellersenkfräskopf mit AW-Antrieb pias®

Stahl, Ruspert®-beschichtet (grau), AW-Antrieb Die selbstbohrende Schraube mit bis zu 50%-iger Zeitersparnis beim Befestigen von Holz auf Metallunterkonstruktionen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle grau
  • Nenndurchmesser: 6,3 mm
  • Kopfdurchmesser: 20 mm
  • Bohrspitzenlänge: 13 mm
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Tellersenkkopf mit Fräsrippen
  • Innenantrieb: AW30
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Für Unterkonstruktionsdicke min.: 2 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 6 mm
  • Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.: 800-1200 U/min(rpm)
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Befestigungsd... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
021906365
65 mm 43 mm Stahl Zink-Lamelle grau
250 St.
021906380
80 mm 58 mm Stahl Zink-Lamelle grau
250 St.
021906355
55 mm 33 mm Stahl Zink-Lamelle grau
500 St.
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
Korrosionsschutz


Ca. 500 h keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS



AW-Antriebssystem


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Die Verwendbarkeit der Flügel-pias muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden. Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden.


Die maximale Befestigunglänge errechnet sich folgendermaßen: Dicke Holz + Dicke Unterkonstruktion lU = max. Befestigungsdicke lB

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist.


Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.