Scharnierbohrlehre SBL-3
Scharnierbohrlehre SBL-3 - 1
Scharnierbohrlehre SBL-3 - 2
Scharnierbohrlehre SBL-3 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scharnierbohrlehre SBL-3

Für Nexis und Tiomos Scharniere (Bohrmaß 52/5,5 mm)

  • Klemmbereich max.: 25 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: -7-8 mm
  • Werkstoff: Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff
  • Antriebart: Sechskant
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
Art.-Nr. Klemmbereich max. Topfabstandsmaß min./max. Werkstoff Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
0683800400
25 mm -7-8 mm Stahl / Zinkdruckguss / Kunststoff Sechskant
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
  • Mit Holzschraubenbefestigung, vormontierten Dübel oder Impresso Scharniere (Werkzeuglose Montage) und für Kreuzmontageplatten

  • Kompakt und ist einfach zu handhaben
Hinweis

Wir empfehlen zur Verarbeitung einen Akku-Bohrschrauber.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.