Türdrücker ZD 21 Rosettengarnitur
Türdrücker  ZD 21 Rosettengarnitur - 1
Türdrücker  ZD 21 Rosettengarnitur - 2
Türdrücker  ZD 21 Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD 21 Rosettengarnitur

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 35 mm
  • Grifflänge: 142 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 57 mm
  • Rosettendurchmesser: 52 mm
  • Rosettenstärke: 11 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Oberfläche Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0687170301
WC/ Bad Vernickelt WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0687170302
PZ Vernickelt Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687170300
BB Vernickelt Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687170310
BB Verchromt Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687170303
PZ Vernickelt Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0687170311
WC/ Bad Verchromt WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0687170312
PZ Verchromt Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0687170313
PZ Verchromt Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0687170304
PZ Vernickelt Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0687170314
PZ Verchromt Wohnungseingangstüren 72 mm
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.



Durchgängiges Design


Passende Fenstergriffe erhältlich

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.