Langschildpaar AL 11

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langschildpaar AL 11

Für alle gängigen Innentüren mit Türstärke von 38 bis 42 mm einsetzbar

  • Typbezeichnung: AL 11
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,6 mm
  • Lochabstand: 200 mm
  • Türschildbreite: 44/40 mm
  • Schildlänge: 215 mm
  • Schildstärke: 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Farbe Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688160155
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Silber F1 78 mm
0688160154
Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160156
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Silber F1 72 mm
0688160164
Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
0688160165
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Neusilber F2 78 mm
0688160166
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Neusilber F2 72 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!