Türdrücker A 102
Türdrücker A 102 - 1
Türdrücker A 102 - 2
Türdrücker A 102 - 3
Türdrücker A 102 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 102

Hochwertiger Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montiern ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert.

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • Form Drückerlochteil: U
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • Lagertechnik: Drücker lose, Federgelagert
  • Einstecktiefe: 45 mm
  • Grifflänge: 135 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 67,5 mm
  • Rosettendurchmesser: 54 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Beschlagsausf... Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Anzahl VE
Preis/VE
0688151030
BB oval Drücker/Drücker Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688151031
WC/ Bad Drücker/Drücker WC- und Badtüren 78 mm
1 St.
0688151032
PZ Drücker/Drücker Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm
1 St.
0688151033
PZ Drücker/Knopf Wohnungseingangstüren 72 mm
1 St.
0688151034
PZ Drücker/Knopf Wohnungseingangstüren 72 mm
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit Blechschrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch.



Durchgängiges Design


Passende Fenstergriffe erhältlich

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!