Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Flansch und überlanger Bohrspitze piasta®

Mit überlanger Bohrspitze. Aus Bimetall - Edelstahl A2/ Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666.

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Länge: 38 mm
  • Kopfhöhe: 5,2 mm
  • Außenantrieb: SW8
  • Bohrspitzenlänge: 13,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall): 12 mm
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Antriebart Außendurchmesser Dichtscheibe Scheibendicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0214885538
Sechskant 16 mm 3,6 mm Bimetall
400 St.
0214895538
Außensechskant 19 mm 3,7 mm Bimetall
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Für die Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf dicken Aluminium- und Stahlunterkonstruktionen

  • Max. zu durchbohrende Materialdicke = 12 mm
Hinweis

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184