Anputzleiste Standard mit Gewebe
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 1
Anputzleiste Standard mit Gewebe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anputzleiste Standard mit Gewebe

Standard Anputzleiste mit Gewebe zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen im WDVS

  • Werkstoff Profil: PVC-U, schlagzäh
  • Bewegungsaufnahme min.: 2 mm
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Gewebetyp: WDVS Gewebe
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff Schaumstoff: Geschlossenzelliger PE-Schaum

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Profil Bewegungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
0519552914
9 mm 1,4 m PVC-U, schlagzäh 2 mm
42 m
0519552624
6 mm 2,4 m PVC-U, schlagzäh 2 mm
72 m
0519552924
9 mm 2,4 m PVC-U, schlagzäh 2 mm
72 m
0519552614
6 mm 1,4 m PVC-U, schlagzäh 2 mm
42 m
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
Bewegungsaufnahme >2 mm



Sichere und dauerhafte Einbindung des Gewebes


Gewebe koextrudiert



Einfacheres Abziehen der Armierungs- und Putzschicht


  • Zwei Abzugskanten (bei Breite 9 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts.