Senkschraube mit Schlitz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

ISO 2009, Polyamid 6.6 natur

  • Normen: ISO 2009
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
511252516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
250 St.
5112536
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
5112538
M3 8 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51125310
M3 10 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51125312
M3 12 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51125316
M3 16 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51125320
M3 20 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
5112548
M4 8 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51125410
M4 10 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51125412
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51125416
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51125420
M4 20 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51125430
M4 30 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
5112558
M5 8 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51125510
M5 10 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51125516
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51125520
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51125525
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
250 St.
51125612
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51125616
M6 16 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51125625
M6 25 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51125630
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51125640
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51125830
M8 30 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
51125835
M8 35 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
511251020
M10 20 mm 18,3 mm 5 mm
200 St.
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
ISO 2009 ersetzt DIN 963 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø M10 entfallen.