VDE-Kabelabzweigkasten WFK 2
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 2 - 1
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 2 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kabelabzweigkasten WFK 2

Mit selbstdichtenden und weichen Membraneinführungen

  • Kabelquerschnitt max.: 4 mm²
  • Länge x Breite x Höhe: 93 x 93 x 54 mm
  • Anzahl Kabeleinführungen: 7 Stck
  • Schutzart IP: IP 65
  • Schlagfestigkeit: IK07
  • Nennspannung: 690 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 40 °C
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Farbe Kabelquerschnitt max. Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0975050120
Leer Lichtgrau RAL 7035 ähnlich 4 mm² 93 x 93 x 54 mm
3 St.
0975050122
Leer, mit Außenbefestigungslaschen Lichtgrau RAL 7035 ähnlich 4 mm² 93 x 93 x 54 mm
3 St.
0975050123
Leer, mit rotem Deckel Lichtgrau RAL 7035 ähnlich, Rot 4 mm² 93 x 93 x 54 mm
3 St.
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
  • Großer Anschlussraum

  • Hohe Robustheit (schlagfest und ballwurfsicher)

  • Plastofast-Edelstahlschrauben für sicheren Deckelsitz

Nach DIN EN 60670 (VDE 0606)