Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger
Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger - 1
Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger - 2
Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aufhängeschiene für Unterschrankschrankaufhänger

Mit Aushängesicherung, wodurch das unbeabsichtigte Aushängen des Korpus ausgeschlossen ist.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Dicke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Breite Lochabstand Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683712126
70 mm 60 mm 36 mm Stahl
0683712127
120 mm 120 mm 48 mm Stahl
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.