Zargen-Set Vionaro H89
Zargen-Set Vionaro H89 - 1
Zargen-Set Vionaro H89 - 2
Zargen-Set Vionaro H89 - 3
Zargen-Set Vionaro H89 - 4
Zargen-Set Vionaro H89 - 5
Zargen-Set Vionaro H89 - 6
Zargen-Set Vionaro H89 - 7
Zargen-Set Vionaro H89 - 8
Zargen-Set Vionaro H89 - 9
Zargen-Set Vionaro H89 - 10
Zargen-Set Vionaro H89 - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargen-Set Vionaro H89

Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung

  • Höhe: 89 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 10 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 39 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Farbe Traglast Höhe Anzahl VE
Preis/VE
F900901653
270 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901654
300 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901655
350 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901656
400 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901657
450 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901658
500 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901659
550 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901660
600 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901662
450 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901663
500 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901664
550 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901665
600 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901666
650 mm Silbergrau RAL 9006 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901700
270 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901701
300 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901702
350 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901703
400 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901704
450 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901705
500 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901706
550 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901707
600 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901709
450 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901710
500 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901711
550 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901712
600 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901713
650 mm Graphit RAL 7015 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901747
270 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901748
300 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901749
350 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901750
400 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901751
450 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901752
500 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901753
550 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901754
600 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 40 kg 89 mm
1 St.
F900901756
450 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901757
500 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901758
550 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901759
600 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 70 kg 89 mm
1 St.
F900901760
650 mm Schneeweiß RAL 9003 ähnlich 70 kg 89 mm
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
  • 90° gerade Innen- und Außenseite

  • Schlanke 13 mm Zargenbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Integrierte 3-dimensionale Verstellung

  • Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm

  • Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm
Hinweis
  • In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!