Doppelnippel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelnippel

  • Werkstoff: Messing, Trinkwasser geeignet
  • Auflagefläche Dichtung min.: 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Nennweite DN Schlüsselweite Länge Anzahl VE
Preis/VE
0886000450
AG G 3/8 Zoll x AG R 3/8 Zoll DN 8 17 mm 32 mm
25 St.
0886000451
AG G 1/2 Zoll x AG R 1/2 Zoll DN 12 24 mm 36 mm
15 St.
0886000453
AG G 1 Zoll x AG R 1 Zoll DN 20 36 mm 44 mm
10 St.
0886000452
AG G 3/4 Zoll x AG R 3/4 Zoll DN 16 30 mm 37 mm
15 St.
0886000454
AG G 1 1/4 Zoll x AG R 1 1/4 Zoll DN 25 42 mm 48 mm
10 St.