Kehrschaufel
Kehrschaufel - 1
Kehrschaufel - 2
Kehrschaufel - 3
Kehrschaufel - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kehrschaufel

Solide und robuste Kehrschaufel

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Werkstoff Griff: Polypropylen
  • Länge: 330 mm
  • Breite: 295 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Temperatureinsatzbereich Lebensmittelbereich min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Werkstoff Stiel Werkstoff Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
0891350720
Blau Polypropylen PP - Polypropylen Polypropylen
0891350721
Rot Polypropylen PP - Polypropylen Polypropylen
0891350724
Gelb Polypropylen PP - Polypropylen Polypropylen
0891350722
Grün Polypropylen PP - Polypropylen Polypropylen
0891350723
Weiß PP - Polypropylen Polypropylen
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
Höhere Rückwand


Für das sichere Transportieren von Kehricht



Komfortabler Griff


Fixpunkte unter dem Griff sorgen für einen sicheren Halt



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal-konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Abgerundete Ecken vereinfachen die Reinigung

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!