Gerade Verschraubung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerade Verschraubung

Für Druckluft-Bremsanlagen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser Betriebsdruck max. Anschlussart Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0884030602
6 mm 250 bar Steck 12 mm
5 St.
0884030601
6 mm 250 bar Steck 17 mm
5 St.
0884030801
8 mm 250 bar Steck
5 St.
0884031001
10 mm 250 bar Steck
5 St.
0884031201
12 mm 250 bar Steck
5 St.
0884031210
12 mm/ 10 mm 250 bar Steck
5 St.
0884031501
15 mm 20 bar Stoß
5 St.
0884030806
8 mm/ 6 mm 250 bar Steck
5 St.
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
Oberfläche A2K


Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ