LED Flexband
LED Flexband - 1
LED Flexband - 2
LED Flexband - 3
LED Flexband - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Flexband

Wiederverbindbares und flexibles LED-Lichtband.

  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Montageart: Zum Kleben
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Leistung Bedingung: pro Meter
  • Länge: 5 m
  • Höhe: 2,4 mm
  • Anschlussart: Stecksystem LED A
  • Kabellänge: 270 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Lichtstrom Bedingung: pro Meter
  • Lieferumfang: 1 x LED-Flexbandrolle 5m mit rückseitigem Klebestreifen, 1 x Anschlussleitung 2 m mit Stecksystem LED A

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Leistung Anzahl LED Lichtfarbe Anzahl VE
Preis/VE
0976501100
LED-Flexband SMD 3528 4.8 W 300 Stck Warmweiß (WW)
1 St.
0976501101
LED-Flexband SMD 3528 4.8 W 300 Stck Kaltweiß (CW)
1 St.
0976501103
LED-Flexband SMD 5050 7.2 W 150 Stck Warmweiß (WW)
1 St.
0976501104
LED-Flexband SMD 5050 7.2 W 150 Stck Kaltweiß (CW)
1 St.
0976501122
LED-Flexband SMD 3528 4.8 W 300 Stck Blau
1 St.
0976501131
LED-Flexband SMD 5050 7.2 W 150 Stck Rot
1 St.
0976501132
LED-Flexband SMD 5050 7.2 W 150 Stck Blau
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
Ohne Silikonummantelung



Mit separater Anschlussleitung



Einfache Befestigung mit rückseitigem Klebestreifen



Indirekte Beleuchtung