Gelenkstellfuss Polyamid

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gelenkstellfuss Polyamid

Zur Befestigung an Aluminiumprofilen

  • Höhe: 18 mm
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Werkstoff Teller: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 1 g

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Tellerdurchme... Länge Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
4952600317
M8 30 mm 40 mm 40 mm
1 St.
4952600318
M8 30 mm 80 mm 80 mm
1 St.
4952600319
M8 40 mm 40 mm 40 mm
1 St.
4952600320
M10 40 mm 45 mm 45 mm
1 St.
4952600321
M10 40 mm 80 mm 80 mm
1 St.
4952600322
M12 40 mm 66 mm 66 mm
1 St.
4952600323
M12 40 mm 100 mm 100 mm
1 St.
4952600324
M12 60 mm 66 mm 66 mm
1 St.
4952600325
M12 60 mm 100 mm 100 mm
1 St.
4952600326
M16 60 mm 66 mm 66 mm
1 St.
4952600327
M16 60 mm 125 mm 125 mm