Profilzylinder S5 Eco
Profilzylinder S5 Eco - 1
Profilzylinder S5 Eco - 2
Profilzylinder S5 Eco - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylinder S5 Eco

Im 5-Stift-System

  • Typbezeichnung: S5 ECO
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Nein
  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Gewindedurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 3 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Typbezeichnung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687620002
28 x 33 mm 61 mm S5 ECO Messing
0687620004
28 x 40 mm 68 mm S5 ECO Messing
0687620010
30 x 30 mm 60 mm S5 ECO Messing
0687620011
30 x 35 mm 65 mm S5 ECO Messing
0687620012
30 x 40 mm 70 mm S5 ECO Messing
0687620021
35 x 40 mm 75 mm S5 ECO Messing
0687620013
30 x 45 mm 75 mm S5 ECO Messing
0687620022
35 x 45 mm 80 mm S5 ECO Messing
0687620032
40 x 50 mm 90 mm S5 ECO Messing
0687620031
40 x 45 mm 85 mm S5 ECO Messing
0687620030
40 x 40 mm 80 mm S5 ECO Messing
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
Kurzzylinder und Doppelzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen.



Lieferbar verschiedenschließend


Für alle gängigen Türen einsetzbar

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!