Tischbein rund
Tischbein rund - 1
Tischbein rund - 2
Tischbein rund - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein rund

Schnelle und flexible Höhenverstellung bis zu 180 mm

  • Werkstoff: Stahl
  • Form: Rund
  • Höhe min./max.: 705-885 mm
  • Höhenverstellung: 180 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Werkstoff Sockel: Kunststoff
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, 7 x Befestigungsschrauben, 1 x Sechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Glanzgrad Durchmesser Sockeldurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0683360570
Verchromt Poliert 60 mm 60 mm
1 St.
0683360571
Edelstahl FINISH 60 mm 60 mm
1 St.
0683360575
Verchromt Poliert 80 mm 80 mm
1 St.
0683360576
Edelstahl FINISH 80 mm 80 mm
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
  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich

  • Schnelle Montage- bzw. Demontage durch einfaches Trennen von der Befestigungsplatte