Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

DIN 963, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

  • Normen: DIN 963
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Vernickelt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 84 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
003910204
M2 4 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910205
M2 5 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910208
M2 8 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910212
M2 12 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910210
M2 10 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910214
M2 14 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910216
M2 16 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910304
M3 4 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910305
M3 5 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910306
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910310
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910312
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910318
M3 18 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910316
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910322
M3 22 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910320
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910325
M3 25 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910330
M3 30 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910335
M3 35 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003910408
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910340
M3 40 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003910410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910412
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910414
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910418
M4 18 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910435
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003910430
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003910445
M4 45 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003910440
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 St.
003910460
M4 60 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003910506
M5 6 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
003910508
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 St.
003910512
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910525
M5 25 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910530
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910535
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003912505
M2.5 5 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912506
M2.5 6 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912510
M2.5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912508
M2.5 8 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912520
M2.5 20 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912512
M2.5 12 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912525
M2.5 25 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003912530
M2.5 30 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003910545
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003910560
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003910550
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
003910565
M5 65 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003910570
M5 70 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003910580
M5 80 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 St.
003910608
M6 8 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003910612
M6 12 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003910616
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003910625
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003910635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003910645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 St.
003910680
M6 80 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003910670
M6 70 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003910812
M8 12 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003910816
M8 16 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003910820
M8 20 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003910825
M8 25 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003910830
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003910835
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003910850
M8 50 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003910840
M8 40 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003910206
M2 6 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910220
M2 20 mm 3,8 mm 1,2 mm
2000 St.
003910314
M3 14 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 St.
003910405
M4 5 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910350
M3 50 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 St.
003910406
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 St.
003910450
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 St.
003910514
M5 14 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 St.
003910610
M6 10 mm 11 mm 3 mm
1000 St.
003910660
M6 60 mm 11 mm 3 mm
200 St.
003910810
M8 10 mm 14,5 mm 4 mm
500 St.
003910880
M8 80 mm 14,5 mm 4 mm
100 St.
003910860
M8 60 mm 14,5 mm 4 mm
200 St.
003912516
M2.5 16 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 St.
003910555
M5 55 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 St.
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
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).