Schlüsselrosettenpaar AL 30

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlüsselrosettenpaar AL 30

  • Typbezeichnung: AL 30
  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Nockendurchmesser: 7 mm
  • Lochabstand: 38 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Ausführung Farbe Vierkantgröße Anzahl VE
Preis/VE
0688160041
Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren Silber F1
0688160042
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Silber F1 8 mm
0688160043
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Silber F1
0688160143
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Neusilber F2
0688160981
Zimmertüren Neusilber F2
0688160982
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Edelstahl F9 8 mm
0688160983
Wohnungseingangstüren, Zimmertüren Edelstahl F9
0688160141
Zimmertüren Neusilber F2
0688160142
WC- und Badtüren Mit Rot-weiß-Anzeige Neusilber F2 8 mm
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
Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.