Kunststoff-Abstandsbolzen
Kunststoff-Abstandsbolzen - 1
Kunststoff-Abstandsbolzen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Abstandsbolzen

  • Außengewindelänge: 8 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Innengewindel... Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0968200406
M3 6 mm 3,5 mm 6 mm
100 St.
0968200410
M3 10 mm 7 mm 6 mm
100 St.
0968200510
M4 10 mm 7 mm 8 mm
100 St.
0968200515
M4 15 mm 10 mm 8 mm
100 St.
0968200520
M4 20 mm 10 mm 8 mm
100 St.
0968200530
M4 30 mm 10 mm 8 mm
100 St.
0968200550
M4 50 mm 10 mm 8 mm
100 St.
0968200540
M4 40 mm 10 mm 8 mm
100 St.
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
Mit Gewinde innen/außen