Handtacker HT 34
Handtacker HT 34 - 1
Handtacker HT 34 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handtacker HT 34

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge

  • Klammerlänge: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
  • Geeignet für Klammerlänge min./max.: 6-14 mm
  • Magazinkapazität: 84 Stck
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
Art.-Nr. Klammerlänge Geeignet für Klammerlänge min./max. Magazinkapazität Anzahl VE
Preis/VE
0714834
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm 6-14 mm 84 Stck
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
  • Verstellbare Schlagkraft (max. und min.)

  • Rückschlagfrei

  • Großes Magazin für 84 Klammern

  • Schnelle Beladung

  • Hohe Betriebssicherheit