Ladungssicherungsnetz
Ladungssicherungsnetz - 1
Ladungssicherungsnetz - 2
Ladungssicherungsnetz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ladungssicherungsnetz

  • Typbezeichnung: LNR
  • Breite: 1200 mm
  • Länge: 1800 mm
  • Maschenweite: 150 x 150 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1,640 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Maschenweite Anzahl VE
Preis/VE
096380 315
LNR 1200 mm 1800 mm 150 x 150 mm
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
  • Zum Sichern durch vier Flachhaken auf dem Fahrzeugboden

  • Netz bestehend aus vernähten Gurtbändern

  • Durch die im umlaufenden Gurtband integrierte Ratsche kann das Netz gespannt werden

  • Haltelast 1.000 daN