Schutzbrille CEPHEUS®
Schutzbrille CEPHEUS<SUP>®</SUP> - 0
Schutzbrille CEPHEUS<SUP>®</SUP> - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille CEPHEUS®

Leichte Schutzbrille mit guter Passform

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102251
Gelb 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102250
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102252
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Sportlicher Steckbügel für druckfreien Sitz

  • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung

  • Hochschlagzähe Polycarbonatscheibe

  • Beidseitig kratzfest beschichtet

  • 100 % UV-Schutz (bis 400 nm)